Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - COVER LED EB.-STR.WEIß MATT LED 6W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - COVER LED EB.-STR.WEIß MATT LED 6W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305-0619150

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506027426

Sonepar Artikelnummer

120661566

Hersteller Artikelnummer

305-0619150

Hersteller Typ

305-0619150

Hersteller Artikel Nr.:

305-0619150

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.250 kg

COVER LED EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt, max. 250mA, IP44LSt.: 435W, LT: 25 000h