Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - DARK NIGHT S EB LED 19W MED 4000K weiß

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - DARK NIGHT S EB LED 19W MED 4000K weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 684-00102052405v1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010506113853

Sonepar Artikelnummer

120704696

Hersteller Artikelnummer

684-00102052405v1

Hersteller Typ

684-00102052405V1

Hersteller Artikel Nr.:

684-00102052405v1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Farbtemperatur:

4000 K

Einbaudurchmesser:

78 mm

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

92 mm

Außendurchmesser:

83 mm

Einbauhöhe:

122 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.356 kg

DARK NIGHT S EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiss matt, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium silber, Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, max. 350/500mA, IP20LSt.: 1190/1600A++-AW, LT: 50 000 L80 B10h