Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - DASH L AB SYS 11W AC MED 3000K silber

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - DASH L AB SYS 11W AC MED 3000K silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 599-006010229040

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905888717

Sonepar Artikelnummer

120656739

Hersteller Artikelnummer

599-006010229040

Hersteller Typ

599-006010229040

Hersteller Artikel Nr.:

599-006010229040

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

sonstige

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

540 lm

Länge:

156 mm

Höhe/Tiefe:

156 mm

Außendurchmesser:

65 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.638 kg

DASH L AC AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, silber matt, ähnlich RAL 9006,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, IP20LSt.: 690, 11W, LT: 50 000 L80 B10h