Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - DASH L AB SYS 11W AC SP 3000K schwarz

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - DASH L AB SYS 11W AC SP 3000K schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 599-006010129060

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905888649

Sonepar Artikelnummer

120656732

Hersteller Artikelnummer

599-006010129060

Hersteller Typ

599-006010129060

Hersteller Artikel Nr.:

599-006010129060

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

690 lm

Länge:

156 mm

Höhe/Tiefe:

156 mm

Außendurchmesser:

65 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.645 kg

DASH L AC AUFBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 20°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, IP20LSt.: 690, 11W, LT: 50 000 L80 B10h