MOLTO LUCE - DC MAXI JOLLY SV DALI KONVERTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24-151504
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantstrom - Ja
Ausgangsstrom - 1200 mA
Ausgangsleistung - 50 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8010703385290
Sonepar Artikelnummer
120661543
Hersteller Artikelnummer
24-151504
Hersteller Typ
24-151504
Hersteller Artikel Nr.:
24-151504
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Ausgangsstrom:
1200 mA
Ausgangsleistung:
50 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
124 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.215 kg


