Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - DC STECKER MIT 130MM KABEL FÜR IP67

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - DC STECKER MIT 130MM KABEL FÜR IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 746-1100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905797521

Sonepar Artikelnummer

120461217

Hersteller Artikelnummer

746-1100

Hersteller Typ

746-1100

Hersteller Artikel Nr.:

746-1100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.010 kg

BASIC ZUBEHÖR aus Kunststoff,