MOLTO LUCE - DECKENBEFESTIGUNG SKB11T GRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19180114
Farbe - grau
Länge - 35 mm
Busfähig - Nein
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014500603
Sonepar Artikelnummer
120457999
Hersteller Artikelnummer
208-19180114
Hersteller Typ
208-19180114
Hersteller Artikel Nr.:
208-19180114
Farbe:
grau
Länge:
35 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Biegbar:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.017 kg


