MOLTO LUCE - DECKENBEFESTIGUNG SKB11T SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19180115
Farbe - schwarz
Länge - 35 mm
Busfähig - Nein
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014500610
Sonepar Artikelnummer
120458000
Hersteller Artikelnummer
208-19180115
Hersteller Typ
208-19180115
Hersteller Artikel Nr.:
208-19180115
Farbe:
schwarz
Länge:
35 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Biegbar:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.017 kg


