MOLTO LUCE - DECKENBEFESTIGUNG SKB11T WEIß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19180116
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Busfähig - Nein
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014500627
Sonepar Artikelnummer
120458001
Hersteller Artikelnummer
208-19180116
Hersteller Typ
208-19180116
Hersteller Artikel Nr.:
208-19180116
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Biegbar:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.017 kg


