MOLTO LUCE - DECKENHALTERUNG SKB12 ALUMINIUM WEIß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19180123
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014530518
Sonepar Artikelnummer
120128097
Hersteller Artikelnummer
208-19180123
Hersteller Typ
208-19180123
Hersteller Artikel Nr.:
208-19180123
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.015 kg


