Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - DEKORRING GOLD DASH L AC

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - DEKORRING GOLD DASH L AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 599-13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905402753

Sonepar Artikelnummer

120459713

Hersteller Artikelnummer

599-13

Hersteller Typ

599-13

Hersteller Artikel Nr.:

599-13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Gold

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

DASH ZUBEHÖR aus Aluminium, gold,