MOLTO LUCE - DMX RGBW LED DIMMER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-000705
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantspannung - Ja
Ausgangsspannung - 12 .. 36 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010506056464
Sonepar Artikelnummer
120661949
Hersteller Artikelnummer
711-000705
Hersteller Typ
711-000705
Hersteller Artikel Nr.:
711-000705
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Ausgangsspannung:
12 .. 36 V
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
178 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
19 mm
Zolltarifnummer:
85371091


