Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - EBL LOG IN LED 30W 4000K OPAL DALI dim. weiß

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - EBL LOG IN LED 30W 4000K OPAL DALI dim. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 628-316145pmddd

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008905725098

Sonepar Artikelnummer

120658750

Hersteller Artikelnummer

628-316145pmddd

Hersteller Typ

628-316145PMDDD

Hersteller Artikel Nr.:

628-316145pmddd

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

16 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1460 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

92 mm

Höhe/Tiefe:

107 mm

Länge:

869 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

3.217 kg

LOG IN 2 WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiss, ähnlich RAL 9016,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, dimmbar DALI, IP20LSt.: 2900, 30W, LT: 50 000 L80 B10h