MOLTO LUCE - ECKVERBINDER XTS35 NOA RECHTS GRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19170351
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - grau
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014507268
Sonepar Artikelnummer
120128070
Hersteller Artikelnummer
208-19170351
Hersteller Typ
208-19170351
Hersteller Artikel Nr.:
208-19170351
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
4 mm²
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.120 kg


