Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - EDY 6302 EB-STR NICKEL MATT 1XQPAR16 50W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - EDY 6302 EB-STR NICKEL MATT 1XQPAR16 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-630232

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120128169

Hersteller Artikelnummer

68-630232

Hersteller Typ

68-630232

Hersteller Artikel Nr.:

68-630232

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

sonstige

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Einbaulänge:

72 .. 0 mm

Einbaubreite:

82 .. 0 mm

Einbauhöhe:

90 .. 0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.330 kg

EDY HV EINBAUSTRAHLER aus Metall, nickel matt, Lichtaustritt direkt, IP20 ohne Leuchtmittel