Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - EDY GLAS SATINIERT FÜR EDY 230+12V

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - EDY GLAS SATINIERT FÜR EDY 230+12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-0199

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Werkstoff - Glas

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120128158

Hersteller Artikelnummer

68-0199

Hersteller Typ

68-0199

Hersteller Artikel Nr.:

68-0199

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Werkstoff:

Glas

Farbe:

weiß

Länge:

72 mm

Breite:

82 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.040 kg

EDY HV ZUBEHÖR aus Glas, satiniert,