MOLTO LUCE - EINBAUGEH. +DRAINAGE+VERBINDER IP ZEPPEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68-0220
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120278071
Hersteller Artikelnummer
68-0220
Hersteller Typ
68-0220
Hersteller Artikel Nr.:
68-0220
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.220 kg


