MOLTO LUCE - EINBAUGEH. SKILL SQUARE + BEFEST. ET70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s6268
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Mit Betriebsgeräteraum - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357769124
Sonepar Artikelnummer
120461570
Hersteller Artikelnummer
851-s6268
Hersteller Typ
851-S6268
Hersteller Artikel Nr.:
851-s6268
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
217 mm
Einbaubreite:
217 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.924 kg


