MOLTO LUCE - EINBAUGEH. SKILL SQUARE + BEFEST. ET80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s6257
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357769131
Sonepar Artikelnummer
120461567
Hersteller Artikelnummer
851-s6257
Hersteller Typ
851-S6257
Hersteller Artikel Nr.:
851-s6257
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.610 kg


