MOLTO LUCE - EINBAUGEHÄUSE EOS SQUARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s4343
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357270958
Sonepar Artikelnummer
120278245
Hersteller Artikelnummer
851-s4343
Hersteller Typ
851-S4343
Hersteller Artikel Nr.:
851-s4343
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.609 kg


