MOLTO LUCE - EINBAUGEHÄUSE FÜR WINDOW UND PAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305-5058
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120392521
Hersteller Artikelnummer
305-5058
Hersteller Typ
305-5058
Hersteller Artikel Nr.:
305-5058
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg


