MOLTO LUCE - EINBAUGEHÄUSE INKL. PUTZRAHMEN FÜR SPOON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68-0214
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - sonstige
Max. Leuchtendurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120278068
Hersteller Artikelnummer
68-0214
Hersteller Typ
68-0214
Hersteller Artikel Nr.:
68-0214
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
sonstige
Max. Leuchtendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.110 kg


