MOLTO LUCE - EINBAUGEHÄUSE MICROBLINKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s6063
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357401918
Sonepar Artikelnummer
120278308
Hersteller Artikelnummer
851-s6063
Hersteller Typ
851-S6063
Hersteller Artikel Nr.:
851-s6063
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.501 kg


