MOLTO LUCE - EINBAUGEHÄUSE MINIBLINKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s6073
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357401925
Sonepar Artikelnummer
120461561
Hersteller Artikelnummer
851-s6073
Hersteller Typ
851-S6073
Hersteller Artikel Nr.:
851-s6073
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.095 kg


