MOLTO LUCE - EINBAUGEHÄUSE MINIEOS SQUARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s4613
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357401024
Sonepar Artikelnummer
120278274
Hersteller Artikelnummer
851-s4613
Hersteller Typ
851-S4613
Hersteller Artikel Nr.:
851-s4613
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.128 kg


