MOLTO LUCE - EINBAUGEHÄUSE SKILL RECT. + BEFESTIGUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s6247
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357769148
Sonepar Artikelnummer
120461564
Hersteller Artikelnummer
851-s6247
Hersteller Typ
851-S6247
Hersteller Artikel Nr.:
851-s6247
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
133 mm
Einbaubreite:
288 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.847 kg


