MOLTO LUCE - EINBAUGEHÄUSE WALKER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 851-s6329
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 86 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8033357629282
Sonepar Artikelnummer
120461576
Hersteller Artikelnummer
851-s6329
Hersteller Typ
851-S6329
Hersteller Artikel Nr.:
851-s6329
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.426 kg


