MOLTO LUCE - EINBAURAHMEN FÜR FIT LONG PANEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757-1250ebrw
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8596099013578
Sonepar Artikelnummer
120661952
Hersteller Artikelnummer
757-1250ebrw
Hersteller Typ
757-1250EBRW
Hersteller Artikel Nr.:
757-1250ebrw
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1285 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
88 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94059900


