MOLTO LUCE - EINBAURAHMEN FÜR FIT / PIANA / IBP PANEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757-625ebrw
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 660 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8596099007966
Sonepar Artikelnummer
120461270
Hersteller Artikelnummer
757-625ebrw
Hersteller Typ
757-625EBRW
Hersteller Artikel Nr.:
757-625ebrw
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
660 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
88 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.000 kg


