MOLTO LUCE - EINBAURAHMEN XTSA71 NOA GRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19130711
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014530976
Sonepar Artikelnummer
120457992
Hersteller Artikelnummer
208-19130711
Hersteller Typ
208-19130711
Hersteller Artikel Nr.:
208-19130711
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.180 kg


