MOLTO LUCE - EINBAURAHMEN XTSA71 NOA SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19130712
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014520960
Sonepar Artikelnummer
120128044
Hersteller Artikelnummer
208-19130712
Hersteller Typ
208-19130712
Hersteller Artikel Nr.:
208-19130712
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.180 kg


