MOLTO LUCE - EINBAURAHMEN XTSA71 NOA WEIß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19130713
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014530969
Sonepar Artikelnummer
120128045
Hersteller Artikelnummer
208-19130713
Hersteller Typ
208-19130713
Hersteller Artikel Nr.:
208-19130713
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.180 kg


