Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - EINSPEISESET 3POL FIT / FIT LONG / PIANA

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - EINSPEISESET 3POL FIT / FIT LONG / PIANA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-bk3w

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595073702033

Sonepar Artikelnummer

120461278

Hersteller Artikelnummer

757-bk3w

Hersteller Typ

757-BK3W

Hersteller Artikel Nr.:

757-bk3w

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Punktauslass

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.130 kg

Einspeiseset bestehend aus: Baldachin 80x80x30mm weiss inkl.Zugentlastung transp., transp. Kabel 3x0,75mm² L=2200mm