Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ELIX MINI WEISS SCHW. M. LED 6W 2700K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ELIX MINI WEISS SCHW. M. LED 6W 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 276-0130690342756

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 17.8 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120458155

Hersteller Artikelnummer

276-0130690342756

Hersteller Typ

276-0130690342756

Hersteller Artikel Nr.:

276-0130690342756

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

17.8 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

350 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

330 .. 0 lm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Außendurchmesser:

70 mm

Einbauhöhe:

125 .. 0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.350 kg

ELIX MINI EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiss schwarz matt, ähnlich RAL 9003/9005, Ausstrahlwinkel 34°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, max. 450mA, IP20LSt.: 330, 8W, LT: 25 000h