MOLTO LUCE - ENDKAPPE FÜR LEDSTRIP 746-242467

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 746-1003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Länge - 12.75 mm
Breite - 12 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120278114
Hersteller Artikelnummer
746-1003
Hersteller Typ
746-1003
Hersteller Artikel Nr.:
746-1003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Länge:
12.75 mm
Breite:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.002 kg
Endkappe Silikon für Ledstrip 746-242467nw und 746-242467ww


