MOLTO LUCE - ENDKAPPE XTS41 NOA WEIß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19170413
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 31 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6411001450741
Sonepar Artikelnummer
120128090
Hersteller Artikelnummer
208-19170413
Hersteller Typ
208-19170413
Hersteller Artikel Nr.:
208-19170413
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
31 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.015 kg


