Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ENERGY 2130 EB-DL WEIß LED SYS 12W 4000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ENERGY 2130 EB-DL WEIß LED SYS 12W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121-2217231300

  • Zolltarifnummer - 94051990

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661380

Hersteller Artikelnummer

121-2217231300

Hersteller Typ

121-2217231300

Hersteller Artikel Nr.:

121-2217231300

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.450 kg

ENERGY 2130 EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiss,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, IP40/IP20LSt.: 1000, 12W, LT: 55 000h