Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - ENERGY 2245 EB-DL WEIß LED SYS 19W 3000K

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - ENERGY 2245 EB-DL WEIß LED SYS 19W 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 121-2217221039

  • Zolltarifnummer - 94051990

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661379

Hersteller Artikelnummer

121-2217221039

Hersteller Typ

121-2217221039

Hersteller Artikel Nr.:

121-2217221039

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

0.900 kg

ENERGY 2245 EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiss,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, IP40/IP20LSt.: 1860, 19W, LT: 55 000h