MOLTO LUCE - ENTBLENDUNGSRING GERADE SCHW. LITIN+LEVI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 651-000016
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008905682919
Sonepar Artikelnummer
120461054
Hersteller Artikelnummer
651-000016
Hersteller Typ
651-000016
Hersteller Artikel Nr.:
651-000016
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.155 kg


