MOLTO LUCE - ERDSPIEß - ACC.119

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125-99133500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012952303964
Sonepar Artikelnummer
120086734
Hersteller Artikelnummer
125-99133500
Hersteller Typ
125-99133500
Hersteller Artikel Nr.:
125-99133500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
175 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.035 kg


