MOLTO LUCE - ERDSPIEß ZU FOCUS+ ZERO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187-700191
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8032601752998
Sonepar Artikelnummer
120277077
Hersteller Artikelnummer
187-700191
Hersteller Typ
187-700191
Hersteller Artikel Nr.:
187-700191
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
300 mm
Durchmesser:
61 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.195 kg


