MOLTO LUCE - FASSUNGSSOCKEL F. MAST 1313 BASIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125-42625900
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012952395969
Sonepar Artikelnummer
120090039
Hersteller Artikelnummer
125-42625900
Hersteller Typ
125-42625900
Hersteller Artikel Nr.:
125-42625900
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Höhe/Tiefe:
205 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
213 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.540 kg


