Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - FIT L. PANEL EB-L W. LED 35/57W 3000K OP

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - FIT L. PANEL EB-L W. LED 35/57W 3000K OP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757-1250pm30fitwok

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8596099044411

Sonepar Artikelnummer

120659100

Hersteller Artikelnummer

757-1250pm30fitwok

Hersteller Typ

757-1250PM30FITWOK

Hersteller Artikel Nr.:

757-1250pm30fitwok

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

310 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Länge:

1246 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Zolltarifnummer:

85395100

FIT LONG DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiss,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, max. 900/1200mA, IP40LSt.: 4200/6000A++-AW, LT: 80 000h