MOLTO LUCE - FIX POINT GA70 NOA WEIß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208-19121703
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410014530938
Sonepar Artikelnummer
120128035
Hersteller Artikelnummer
208-19121703
Hersteller Typ
208-19121703
Hersteller Artikel Nr.:
208-19121703
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.114 kg


