Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - FOCUS2 C/W FL ANTHRAZIT LED SYS 26W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - FOCUS2 C/W FL ANTHRAZIT LED SYS 26W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187-305165

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120661419

Hersteller Artikelnummer

187-305165

Hersteller Typ

187-305165

Hersteller Artikel Nr.:

187-305165

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

26 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1824 lm

Länge:

220 mm

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Zolltarifnummer:

85395100

FOCUS +2 C/W FLUTER aus Aluminium, anthrazit,Glas klar Ausstrahlwinkel symmetrisch, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 180°, IP66LSt.: 1824A++-A, 26W, LT: 60 000h