Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - FOKUS DL AB-LEUCHTE WEIß SATIN 1XG9 40W

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - FOKUS DL AB-LEUCHTE WEIß SATIN 1XG9 40W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-518657

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Deckenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120278096

Hersteller Artikelnummer

68-518657

Hersteller Typ

68-518657

Hersteller Artikel Nr.:

68-518657

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

G9

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

sonstige

Höhe/Tiefe:

140 mm

Außendurchmesser:

110 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.050 kg

FOKUS DL DECKENAUFBAULEUCHTE aus Glas, Glas satiniert weiss, Lichtaustritt direkt, IP20 ohne Leuchtmittellm, EL: A++-E