MOLTO LUCE - FORIS ENTBLENDUNGSKREUZRASTER ANTHRAZIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341-7001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120458352
Hersteller Artikelnummer
341-7001
Hersteller Typ
341-7001
Hersteller Artikel Nr.:
341-7001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.190 kg


