MOLTO LUCE - FORIS ENTBLENDUNGSRING ANTHRAZIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341-7000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120458351
Hersteller Artikelnummer
341-7000
Hersteller Typ
341-7000
Hersteller Artikel Nr.:
341-7000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
100 mm
Durchmesser:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.310 kg


