MOLTO LUCE - FUNK FERNBEDIENUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-000506
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 140 mm
Breite - 48 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010506056440
Sonepar Artikelnummer
120661947
Hersteller Artikelnummer
711-000506
Hersteller Typ
711-000506
Hersteller Artikel Nr.:
711-000506
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
140 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
16 mm
Zolltarifnummer:
85437090
*** ZUBEHÖR schwarz, IP20


