Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOLTO LUCE - FUSO GROß WL WEIß MATT 1XA60 77W E27

MOLTO LUCE
kopierenkopieren
MOLTO LUCE - FUSO GROß WL WEIß MATT 1XA60 77W E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68-402357

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120142146

Hersteller Artikelnummer

68-402357

Hersteller Typ

68-402357

Hersteller Artikel Nr.:

68-402357

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Lichtfarbe:

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

200 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.850 kg

FUSO GROSS WANDAUFBAULEUCHTE aus mundgeblasenem Glas, weiss, Glas satiniert weiss, Lichtaustritt direkt, IP20 ohne Leuchtmittellm, EL: A++-E